日東電工(旧:Permacel)
両面テープ HS-103
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6巻)
1箱(6巻)
1箱(6巻)
1巻
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(8巻)
1箱(12巻)
1箱(16巻)
1箱(18巻)
1箱(20巻)
1箱(24巻)
1箱(28巻)
1箱(30巻)
1箱(32巻)
1箱(40巻)
1箱(42巻)
1箱(48巻)
1箱(52巻)
1箱(56巻)
1箱(60巻)
1箱(64巻)
1箱(66巻)
1箱(68巻)
1箱(72巻)
1箱(84巻)
1箱(90巻)
1箱(92巻)
1箱(104巻)
1箱(114巻)
1箱(120巻)
1箱(126巻)
1箱(128巻)
1箱(148巻)
1箱(150巻)
1箱(172巻)
1箱(174巻)
1箱(208巻)
テープ幅(mm)
120
120
120
90
100
150
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
75
80
200
250
300
400
450
500
600
700
800
1000
1050
テープ長さ(m)
20
20
50
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
02523128
品番
HS103 120X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。
用途
ポスターの固定
トラスコ品番
663-3778
テープ幅(mm)
120
テープ長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
4.9N
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0℃~60℃
テープ厚さ(mm)
0.1
テープタイプ
手で切断可能