両面テープ HS-103

両面テープ HS-103 - 日東電工(旧:Permacel)

初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。

用途
ポスターの固定
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
テープ厚さ(mm)
0.1
全66種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスコ品番
内容量
66種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
粘着力(N/10mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02521141HS103 10X501箱(104巻)663-222210504.9N
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02565119HS103 16X501箱(64巻)661-958016504.9N
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02734808HS-103 10X201箱(120巻)818-013810204.9
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
02521737HS103 200X501箱(4巻)662-5935200504.9N
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02565137HS103 600X201巻662-1145600204.9N
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
02566966HS103 35X501箱(28巻)662-280235504.9N
オープン
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
02522358HS103 500X501箱(2巻)663-0674500504.9N
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02566991HS103 14X201箱(72巻)661-965214204.9N
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
02523128HS103 120X201箱(6巻)663-3778120204.9N
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
02523198HS103 45X501箱(20巻)662-273345504.9N
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02567140HS103 400X501箱(2巻)661-9644400504.9N
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02524117HS103 6X201箱(174巻)662-27066204.9N
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02524282HS103 70X501箱(12巻)662-119270504.9N
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
02524431HS103 1000X501巻663-38011000504.9N
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02524546HS103 150X501箱(4巻)663-2277150504.9N
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
02524781HS103 60X501箱(16巻)663-226860504.9N
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02525167HS103 11X201箱(90巻)663-219611204.9N
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
02525429HS103 100X201箱(6巻)663-2269100204.9N
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
02525447HS-103 40X201箱(24巻)818-014340204.9
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02525727HS103 8X501箱(128巻)662-12238504.9N
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02526217HS103 25X501箱(40巻)662-277325504.9N
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02526242HS103 14X501箱(72巻)662-276914504.9N
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
02526348HS103 90X501箱(8巻)662-588490504.9N
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02526400HS103 150X201箱(6巻)662-9102150204.9N
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
02526427HS103 8X201箱(126巻)662-59148204.9N
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02527416HS103 30X501箱(32巻)662-278530504.9N
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02527599HS103 300X501箱(3巻)662-5946300504.9N
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02527827HS-103 60X201箱(12巻)818-014560204.9
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
02528378HS103 250X501箱(4巻)662-2764250504.9N
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02528570HS103 700X201巻662-2771700204.9N
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
02529008HS103 400X201箱(2巻)663-2209400204.9N
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02529112HS-103 80X201箱(12巻)818-014780204.9
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
02529200HS103 17X501箱(60巻)662-904317504.9N
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02529236HS103 9X201箱(114巻)663-22129204.9N
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02529270HS103 800X201巻663-3806800204.9N
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02529568HS103 11X501箱(92巻)663-221011504.9N
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
02530268HS103 35X201箱(30巻)662-593435204.9N
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
02530810HS103 80X501箱(12巻)661-960780504.9N
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02531160HS-103 25X201箱(42巻)818-014125204.9
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
02531187HS103 450X201箱(2巻)663-0721450204.9N
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
02531327HS103 45X201箱(18巻)663-071445204.9N
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02531370HS103 200X201箱(4巻)663-2303200204.9N
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
02531607HS103 40X501箱(24巻)662-903940504.9N
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
02532849HS103 5X501箱(208巻)662-75025504.9N
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
02532901HS-103 15X201箱(66巻)818-013915204.9
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
02532962HS103 500X201箱(2巻)662-9098500204.9N
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
02533217HS103 1000X201巻662-11341000204.9N
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
02533366HS103 12X201箱(84巻)663-064812204.9N
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
02533671HS103 12X501箱(84巻)662-595812504.9N
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
02534066HS103 600X501巻663-0676600504.9N
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする