SPV20225 金属板用表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel) 02524982

代表画像

金属板用表面保護フィルム SPV-202R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(64巻)
テープ幅(mm)25
内容量1箱(64巻)注文コード02524982品番SPV20225
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。

用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。
トラスコ品番
437-3728
テープ幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.12
色
白
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
1.5
粘着力(N/25mm)
3.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする