曜日別特売

梱包・包装用OPPテープ ダンプロンテープ No.3270

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)
色透明
テープ幅(mm)75
内容量1箱(40巻)注文コード02525088品番327075TM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

強度と粘着力に優れたOPPテープです。

用途
包装用テープ。
色
透明
テープ幅(mm)
75
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
610-2698
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.07
粘着力(N/10mm)
3.2
引張強度(N/25mm)
130
引張強度(N/10mm)
52
粘着力(N/25mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする