日東電工(旧:Permacel)
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(8巻)
テープ幅(mm)
300
注文コード
02525876
品番
SPV30130050
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。
絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
用途
ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。
トラスコ品番
450-5723
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
50
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.11
色
白
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着力(N/10mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応