PPS_NC_T030-0500-0260 ピーピーエス 板 PPS_NC_T030-0500シリーズ アズワン 02527099

ピーピーエス 板 PPS_NC_T030-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6539-51
67-6539-51
67-6539-46
67-6539-47
67-6539-48
67-6539-49
67-6539-50
67-6539-52
67-6539-53
67-6539-54
67-6539-55
67-6539-56
67-6539-57
67-6539-58
67-6539-59
67-6539-60
67-6539-61
67-6539-62
67-6539-63
67-6539-64
67-6539-65
67-6539-66
67-6539-67
内容量1個注文コード02527099品番PPS_NC_T030-0500-0260
参考基準価格(税別)¥127,380販売価格(税込)¥139,018
販売価格(税別)
¥126,380

PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。

アズワン品番
67-6539-51
仕様
●材質名:PPS(ポリフェニレンサルファイド)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:ナチュラル(オフホワイト)●外皮色:茶色●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T30mm●幅:W500mm●長さ:260mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする