代表画像
日東電工(旧:Permacel)
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
1箱(2巻)
¥119,800
1箱(16巻)
1箱(24巻)
1箱(40巻)
1箱(56巻)
1箱(64巻)
テープ幅(mm)
1250
25
30
40
70
90
150
1250
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02527152
品番
SPV2021250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。
トラスコ品番
437-3722
テープ幅(mm)
1250
厚さ(mm)
0.12
色
白
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
1.5
粘着力(N/25mm)
3.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要