曜日別特売

P-カットテープ プラ芯

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃16日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
注文コード
02528211
品番
4140 B-50X50-PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

プラスチック芯を使用しています。
巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNo415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)
ロングライフデザイン賞を受賞しています。

用途
建築や塗装等、様々な用途での養生に。
仕様
●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:手で切断可能
トラスコ品番
134-6981
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着材:アクリル系
色
ブルー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
紙管内径(mm)
76
テープ厚さ(mm)
0.155
伸び(%)
16
粘着力(N/10mm)
5.69
引張強度(N/25mm)
97.7
引張強度(N/10mm)
39.08
粘着力(N/25mm)
14.22
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
126
注意
※人体には貼らないでください。
※電気絶縁用に使用しないでください。
※貼る物の表面に付着している油分・水分・ゴミ等をきれいに取り除き、しっかりと押さえて貼り合せてください。
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする