曜日別特売
PPS_NC_T020-0500-0360 ピーピーエス 板 PPS_NC_T020-0500シリーズ アズワン 02528955

ピーピーエス 板 PPS_NC_T020-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6541-43
67-6541-43
67-6541-09
67-6541-10
67-6541-11
67-6541-12
67-6541-13
67-6541-14
67-6541-15
67-6541-16
67-6541-17
67-6541-18
67-6541-19
67-6541-20
67-6541-21
67-6541-22
67-6541-23
67-6541-24
67-6541-25
67-6541-26
67-6541-27
67-6541-28
67-6541-29
67-6541-30
67-6541-31
67-6541-32
67-6541-33
67-6541-34
67-6541-35
67-6541-36
67-6541-37
67-6541-38
67-6541-39
67-6541-40
67-6541-41
67-6541-42
67-6541-44
67-6541-45
67-6541-46
67-6541-47
67-6541-48
67-6541-49
67-6541-50
67-6541-51
67-6541-52
67-6541-53
67-6541-54
67-6541-55
67-6541-56
67-6541-57
67-6541-58
67-6541-59
67-6541-60
67-6541-61
67-6541-62
内容量1個注文コード02528955品番PPS_NC_T020-0500-0360
参考基準価格(税別)¥101,270販売価格(税込)¥110,297
販売価格(税別)
¥100,270

PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。

アズワン品番
67-6541-43
仕様
●材質名:PPS(ポリフェニレンサルファイド)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:ナチュラル(オフホワイト)●外皮色:茶色●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T20mm●幅:W500mm●長さ:360mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする