曜日別特売
PPS_NC_T015-0500-0470 ピーピーエス 板 PPS_NC_T015-0500シリーズ アズワン 02529917

ピーピーエス 板 PPS_NC_T015-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6542-33
67-6542-33
67-6541-88
67-6541-89
67-6541-90
67-6541-91
67-6541-92
67-6541-93
67-6541-94
67-6541-95
67-6541-96
67-6541-97
67-6541-98
67-6541-99
67-6542-01
67-6542-02
67-6542-03
67-6542-04
67-6542-05
67-6542-06
67-6542-07
67-6542-08
67-6542-09
67-6542-10
67-6542-11
67-6542-12
67-6542-13
67-6542-14
67-6542-15
67-6542-16
67-6542-17
67-6542-18
67-6542-19
67-6542-20
67-6542-21
67-6542-22
67-6542-23
67-6542-24
67-6542-25
67-6542-26
67-6542-27
67-6542-28
67-6542-29
67-6542-30
67-6542-31
67-6542-32
67-6542-34
67-6542-35
67-6542-36
67-6542-37
67-6542-38
67-6542-39
67-6542-40
67-6542-41
67-6542-42
67-6542-43
67-6542-44
67-6542-45
67-6542-46
67-6542-47
67-6542-48
67-6542-49
67-6542-50
67-6542-51
67-6542-52
67-6542-53
67-6542-54
67-6542-55
67-6542-56
67-6542-57
67-6542-58
内容量1個注文コード02529917品番PPS_NC_T015-0500-0470
参考基準価格(税別)¥90,960販売価格(税込)¥99,946
販売価格(税別)
¥90,860

PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。

アズワン品番
67-6542-33
仕様
●材質名:PPS(ポリフェニレンサルファイド)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:ナチュラル(オフホワイト)●外皮色:茶色●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T15mm●幅:W500mm●長さ:470mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする