SPV30150050 表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) 日東電工(旧:Permacel) 02530722

表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(4巻)
テープ幅(mm)500
テープ長さ(m)50
内容量1箱(4巻)注文コード02530722品番SPV30150050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。
絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。

用途
ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。
トラスコ品番
449-9382
テープ幅(mm)
500
テープ長さ(m)
50
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.11
色
白
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着力(N/10mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする