曜日別特売
PPS_NC_T010-0500-0470 ピーピーエス 板 PPS_NC_T010-0500シリーズ アズワン 02530915

ピーピーエス 板 PPS_NC_T010-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6543-34
67-6543-34
67-6542-80
67-6542-81
67-6542-82
67-6542-83
67-6542-84
67-6542-85
67-6542-86
67-6542-87
67-6542-88
67-6542-89
67-6542-90
67-6542-91
67-6542-92
67-6542-93
67-6542-94
67-6542-95
67-6542-96
67-6542-97
67-6542-98
67-6542-99
67-6543-01
67-6543-02
67-6543-03
67-6543-04
67-6543-05
67-6543-06
67-6543-07
67-6543-08
67-6543-09
67-6543-10
67-6543-11
67-6543-12
67-6543-13
67-6543-14
67-6543-15
67-6543-16
67-6543-17
67-6543-18
67-6543-19
67-6543-20
67-6543-21
67-6543-22
67-6543-23
67-6543-24
67-6543-25
67-6543-26
67-6543-27
67-6543-28
67-6543-29
67-6543-30
67-6543-31
67-6543-32
67-6543-33
67-6543-35
67-6543-36
67-6543-37
67-6543-38
67-6543-39
67-6543-40
67-6543-41
67-6543-42
67-6543-43
67-6543-44
67-6543-46
67-6543-47
67-6543-48
内容量1個注文コード02530915品番PPS_NC_T010-0500-0470
参考基準価格(税別)¥72,620販売価格(税込)¥79,772
販売価格(税別)
¥72,520

PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。

アズワン品番
67-6543-34
仕様
●材質名:PPS(ポリフェニレンサルファイド)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:ナチュラル(オフホワイト)●外皮色:茶色●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T10mm●幅:W500mm●長さ:470mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする