代表画像
日東電工(旧:Permacel)
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(40巻)
テープ幅(mm)
60
注文コード
02530968
品番
SPV20260
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。
トラスコ品番
437-3760
テープ幅(mm)
60
厚さ(mm)
0.12
色
白
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着力(N/10mm)
1.5
粘着力(N/25mm)
3.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要