PPS_NC_T006-0500-0670 ピーピーエス 板 PPS_NC_T006-0500シリーズ アズワン 02532008

ピーピーエス 板 PPS_NC_T006-0500シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6544-15
67-6544-15
67-6543-81
67-6543-82
67-6543-83
67-6543-84
67-6543-85
67-6543-86
67-6543-87
67-6543-88
67-6543-89
67-6543-90
67-6543-91
67-6543-92
67-6543-93
67-6543-94
67-6543-95
67-6543-96
67-6543-97
67-6543-98
67-6543-99
67-6544-01
67-6544-02
67-6544-03
67-6544-04
67-6544-05
67-6544-06
67-6544-07
67-6544-08
67-6544-09
67-6544-10
67-6544-11
67-6544-12
67-6544-13
67-6544-14
67-6544-16
67-6544-17
67-6544-18
67-6544-19
67-6544-20
67-6544-21
67-6544-22
67-6544-23
67-6544-24
67-6544-25
内容量1個注文コード02532008品番PPS_NC_T006-0500-0670
参考基準価格(税別)¥73,790販売価格(税込)¥81,059
販売価格(税別)
¥73,690

PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。

アズワン品番
67-6544-15
仕様
●材質名:PPS(ポリフェニレンサルファイド)●形状:板●グレード:標準グレード●色目:ナチュラル(オフホワイト)●外皮色:茶色●面肌:筋目●板厚公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●厚み:T6mm●幅:W500mm●長さ:670mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする