寺岡製作所
表面保護シート NO.9470
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
1箱(2巻)
1箱(60巻)
幅(mm)
1020
1020
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02532316
品番
9470-0.08-1020X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
35mm紙管です。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
アルミサッシに使用できます。
用途
アルミサッシの結束用に。
トラスコ品番
261-3987
幅(mm)
1020
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.08
色
白
長さ(m)
50
芯径(mm)
35
粘着力(N/25mm)
3.14
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません