曜日別特売
PL-119(大) PL警告表示ラベル【警告】 日本緑十字社 02532354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL警告表示ラベル【警告】

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法(mm)50×100
文字内容警告 運転中立入禁止
警告 運転中立入禁止
警告 高温部火傷の恐れあり手を触れるな
警告 感電注意触れるな
警告 感電注意電源部開けるな
警告 回転部手を触れるな
警告 回転部保守・点検作業は、電源を切ってから行うこと
警告 運転中立入禁止立ち入るときは必ず電源を切ること
警告 巻き込まれ注意電源を切って停止を確認して下さい。
警告 巻き込まれ注意カバーを外すな
警告 巻き込まれ注意回転中チェーンに手を出すな
警告 巻き込まれ注意回転中ベルトに手を出すな
警告 巻き込まれ注意回転中歯車部に手を出すな
警告 回転部手や物を近付けるな
内容量1パック(10枚)注文コード02532354品番PL-119(大)
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法

文字内容警告 運転中立入禁止種別警告材質蒸着PETステッカー形状ラベル寸法(mm)50×100区分PL警告表示ラベル耐熱温度(℃)-29~100仕様裏面離けい紙付トラスコ品番815-1096質量(g)12取付方式裏面離けい紙付日本緑十字社品番201119
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 装置の安全表記用
製造業

自社製装置に張り付ける安全表記用に購入しました
商社経由だと取り扱い終了で購入できなかったので良かったです

対象商品 : 02532275
2021-02-15
用途: 製作工程

PL法に基づき、製品に貼らせていただき、出荷しています。ただのシールではないことはわかっていますが、もう少しお値段が安いといいなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする