曜日別特売

表面保護シート NO.9470

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し10日以内出荷とは
内容量1箱(60巻)
幅(mm)50
内容量1箱(60巻)注文コード02532788品番9470-0.08-50X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

35mm紙管です。
再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。
アルミサッシに使用できます。

用途
アルミサッシの結束用に。
トラスコ品番
158-1237
幅(mm)
50
材質
基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤
厚さ(mm)
0.08
色
白
長さ(m)
50
芯径(mm)
35
粘着力(N/10mm)
1.26
粘着力(N/25mm)
3.14
RoHS指令(10物質対応)
対応
テープタイプ
切断にはカッターが必要
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする