曜日別特売
PPS_NC_D01200-0800 ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01200シリーズ アズワン 02532979

ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01200シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6545-04
67-6545-04
67-6544-91
67-6544-92
67-6544-93
67-6544-94
67-6544-95
67-6544-96
67-6544-97
67-6544-98
67-6544-99
67-6545-01
67-6545-02
67-6545-03
67-6545-05
67-6545-06
67-6545-07
67-6545-08
67-6545-09
67-6545-10
67-6545-11
67-6545-12
67-6545-13
67-6545-14
67-6545-15
67-6545-16
67-6545-17
67-6545-18
67-6545-19
67-6545-20
67-6545-21
67-6545-22
67-6545-23
67-6545-24
67-6545-25
67-6545-26
67-6545-27
67-6545-28
67-6545-29
67-6545-30
67-6545-31
67-6545-32
67-6545-33
67-6545-34
67-6545-35
67-6545-36
67-6545-37
67-6545-38
67-6545-39
67-6545-40
67-6545-41
67-6545-42
67-6545-43
67-6545-44
67-6545-45
67-6545-46
67-6545-47
67-6545-48
67-6545-49
67-6545-50
67-6545-51
67-6545-52
67-6545-53
67-6545-54
67-6545-55
67-6545-56
67-6545-57
67-6545-58
67-6545-59
67-6545-60
67-6545-61
内容量1個注文コード02532979品番PPS_NC_D01200-0800
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥133,100
販売価格(税別)
¥121,000

PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。

アズワン品番
67-6545-04
仕様
●材質名:PPS(ポリフェニレンサルファイド)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:ナチュラル(オフホワイト)●外皮色:茶色●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●外径:Φ120mm●長さ:800mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする