ミクロンツール
ドリル 超硬S CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02533168
品番
CD.100120.A
参考基準価格(税別)
¥18,420
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・シャンク径・溝長
など
221
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.2
溝長(mm)
12
全長(mm)
53.5
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
ノンコート