PPS_NC_D01000-0880 ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01000シリーズ アズワン 02533925

ピーピーエス 丸棒 PPS_NC_D01000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6545-96
67-6545-96
67-6545-84
67-6545-85
67-6545-86
67-6545-87
67-6545-88
67-6545-89
67-6545-90
67-6545-91
67-6545-92
67-6545-93
67-6545-94
67-6545-95
67-6545-97
67-6545-98
67-6545-99
67-6546-01
67-6546-02
67-6546-03
67-6546-04
67-6546-05
67-6546-06
67-6546-07
67-6546-08
67-6546-09
67-6546-10
67-6546-11
67-6546-12
67-6546-13
67-6546-14
67-6546-15
67-6546-16
67-6546-17
67-6546-18
67-6546-19
67-6546-20
67-6546-21
67-6546-22
67-6546-23
67-6546-24
67-6546-25
67-6546-26
67-6546-27
67-6546-28
67-6546-29
67-6546-30
67-6546-31
67-6546-32
67-6546-33
内容量1個注文コード02533925品番PPS_NC_D01000-0880
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,890
販売価格(税別)
¥89,900

PPSは、結晶性樹脂で耐熱性(連続使用温度220℃程度)が高く、機械的強度・剛性・難燃性・耐薬品性・電気特性及び、寸法安定性に優れています。、近年、その優れた特徴を生かし、急速に市場を拡大しています。、主な用途は、電気・電子部品・自動車部品・機械部品(ケミカルポンプ等)・半導体・液晶製造・検査装置部品です。

アズワン品番
67-6545-96
仕様
●材質名:PPS(ポリフェニレンサルファイド)●形状:丸棒●グレード:標準グレード●色目:ナチュラル(オフホワイト)●外皮色:茶色●面肌:筋目●外径公差:-0.0mm~次の規格サイズまで●長さ公差:-0.0mm~+10.0mm●外径:Φ100mm●長さ:880mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする