E-50NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535434

 

E-50NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535434
E-50NS E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535434

E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)50
車輪径D(Φmm)50
許容荷重(daN)40
取付高(mm)65
内容量1個注文コード02535434品番E-50NS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

軽量物運搬用として幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)65材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする