曜日別特売
ET-100NS、UNF1/2×25 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535802

 

ET-100NS、UNF1/2×25 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535802
ET-100NS、UNF1/2×25 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02535802

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ねじ径UNF1/2車輪径(Φmm)100注文コード02535802品番ET-100NS、UNF1/2×25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径UNF1/2軸長(mm)25取付高(mm)126材質(車輪)ナイロン長さ(mm)25形状自在型式ET型自在車車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ピッチ/山(mm)20山ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする