ユーエイキャスター
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ径
M16
車輪径(Φmm)
100
注文コード
02536037
品番
ET-100URS、M16×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・車輪径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
60
ねじ径
M16
軸長(mm)
40
取付高(mm)
126
材質(車輪)
ウレタン
長さ(mm)
40
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
28
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
2
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
31
旋回半径R(mm)
82
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)