曜日別特売
ET-100URS、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536055

 

ET-100URS、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536055
ET-100URS、W3/4×40 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536055

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ねじ径W3/4車輪径(Φmm)100注文コード02536055品番ET-100URS、W3/4×40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60ねじ径W3/4軸長(mm)40取付高(mm)126材質(車輪)ウレタン長さ(mm)40形状自在型式ET型自在車車輪幅(mm)28金具仕上クロームメッキ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)10山ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする