ユーエイキャスター
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
取付高(mm)
152
126
152
ねじ径
W3/4
M12
M16
UNF1/2
W3/4
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02536134
品番
ET-125RHS、W3/4×40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽量物運搬用とし幅広く使用されています。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
50
ねじ径
W3/4
軸長(mm)
40
取付高(mm)
152
材質(車輪)
ハードゴム
長さ(mm)
40
形状
自在
型式
ET型自在車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ
対辺(mm)
23
ピッチ/山(mm)
10山
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
36
旋回半径R(mm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)