クレープマスキングテープ NO.2901

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)20
材質基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
内容量1箱(6巻)注文コード02536401品番2901 20X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

ハンダめっきのマスキングテープ。
各種耐熱塗装マスキング。
部品やシートなどの仮固定。
貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。

材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
テープ幅(mm)
20
仕様
筆記可否:油性ペンは可
トラスコ品番
679-3456
色
クリーム
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.18
伸び(%)
15
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/25mm)
78.3
引張強度(N/10mm)
31.3
粘着力(N/25mm)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大テープ外径(Φmm)
130
管サイズ(mm)
76
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03440897
2026-06-04
用途: 曲線塗装
製造業

とても良い製品で過去に購入していました
箱になり困っています
10個、せめて50個の単位にして欲しいです

1人が参考にしています
2025-12-28
用途: 製造業
SHOOTS 様(製造業)

以前は1本単位で購入できましたが
箱買いになってしまいました。
せめて10本単位で購入できるようにしていただきたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする