曜日別特売
ET-75NS、W3/8×14 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536694

 

ET-75NS、W3/8×14 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536694
ET-75NS、W3/8×14 ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02536694

ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ねじ径W3/8車輪径(Φmm)75注文コード02536694品番ET-75NS、W3/8×14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量物運搬用とし幅広く使用されています。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)50ねじ径W3/8軸長(mm)14取付高(mm)95材質(車輪)ナイロン長さ(mm)14形状自在型式ET型自在車車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ対辺(mm)17ピッチ/山(mm)16山ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)27旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02536694ET-75NS、W3/8×1446007157ET-75NS W3/8×14ET-75NS、W3/8×14 ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式 ユーエイキャスター 46007157ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式ユーエイキャスター1個
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする