GUJB-130(R) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 02537534

GUJB-130(R) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 02537534
GUJB-130(R) JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 02537534

JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)130
車輪径D(Φmm)130
許容荷重(daN)180
取付高(mm)177
内容量1個注文コード02537534品番GUJB-130(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。

車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)180取付座(mm)105×105取付ピッチ(mm)105×105取付高(mm)177材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)形状自在車S型式JB型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)105×105ストッパー右ダブルストッパー付取付高H(mm)177偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)133車輪径D(Φmm)130RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)82×82(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする