曜日別特売
P-52T、W3/8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター 02540404

Pシリーズ双輪・ねじ込み式

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02540404品番P-52T、W3/8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥305

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。

車輪径(Φmm)52許容荷重(daN)30ねじ径W3/8軸長(mm)15取付高(mm)64材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車型式Pシリーズ双輪車輪幅(mm)47金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)17ピッチ/山(mm)16山ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール旋回半径R(mm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02540325
2024-08-10
用途: 事務椅子の修理用
農・林・水産業

差し込み式のキャスターが緩んでしまい(差込部分がプラ製だった)タップをたててねじ込み修理してみました。緩んでキャスターがはの字で転がりませんでしたが、問題なく修理出来ました。大型のキャスターチェアーでしたので、捨てずに再使出来ててエコナ結果と成りました。

対象商品 : 39326287
2018-07-03
用途: スチール椅子の修理
サービス業

スムーズに動きすぎて怖いくらいです!こんなことならもっと早く交換するんだった・・

対象商品 : 39326287
2017-10-24
用途: 自宅の椅子のキャスターが経年劣化したので交換
製造業

自宅の椅子にぴったりで満足。通常どの程度の寿命になるのか?今回の交換で2回目ですが、壊れ始める前に交換したいのですが?標準的な耐用年数も明示頂ければ幸いです。

対象商品 : 39326253
2017-04-21
用途: 椅子のキャスター交換
運輸・通信業

少し小さかった、滑りはよい、接地部分が固い、動きはスムーズ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする