P-52TS、W3/8×15 Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 02540431

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
車輪径(Φmm)52
取付高(mm)-
ねじ径W3/8×16山
許容荷重(daN)-
内容量1個注文コード02540431品番P-52TS、W3/8×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。

用途
事務機器やイスなどに最適です。
車輪径(Φmm)52許容荷重(daN)-ねじ径W3/8×16山軸長(mm)15取付高(mm)-材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプ形状自在車S型式Pシリーズ双輪車輪幅(mm)47金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)17ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)16材質(金具)スチール旋回半径R(mm)54キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326366
2016-08-24
用途: 椅子の足を取り替え
建設業・工事業

スムーズに取り替え完了する事が出来た

対象商品 : 39560911
2014-11-02
用途: イスのキャスター取り替え
農・林・水産業

思ったより小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする