曜日別特売
SG-100NUS SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541016

SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
許容荷重(daN)60
取付高(mm)122
内容量1個注文コード02541016品番SG-100NUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,180

一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。
車輪の回転のみをロックするキャスターです。

車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)60取付座(mm)100×58取付ピッチ(mm)82×40取付高(mm)122材質(車輪)ウレタン形状自在型式SG型自在車車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)122偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82車輪径D(Φmm)100キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02541016SG-100NUS02541052SG-100URSSG-100NUS SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541052SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付ユーエイキャスター1個
929
税込1,022
材質が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする