車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)100取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車形状自在車S型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)71×71(68×68)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪