SJ-125RHS SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター 02541427

SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
取付高(mm)168
取付高H(mm)168
内容量1個注文コード02541427品番SJ-125RHS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,210
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)100取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)168材質(車輪)ハードゴム形状自在型式SJ型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)168偏芯E(mm)34旋回半径R(mm)97車輪径D(Φmm)125取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする