曜日別特売
M2283-11.7 ドリル 超硬S M2283 ミラー 02541428

ドリル 超硬S M2283

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード02541428品番M2283-11.7
参考基準価格(税別)¥141,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
ドリル径(Φmm)11.7溝長(mm)55全長(mm)102シャンク径(Φmm)12材質超超微粒子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする