緑興産
簡ポリ 片手で簡単 液体ポリ容器スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02542841
品番
o-11-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
楽々ツール、片手で簡単、腰痛予防に!!
めっき加工で錆びにくくなっています。
作業時の腰にかかる負担を軽減します。
用途
液体ポリ容器の内容物を楽に小分けに移し替えることが出来ます。
材質
SR235 鉄筋コンクリート鉄網
寸法(mm)
【本体】390×430×495【カゴ部】350×350×180
質量(kg)
3
表面処理
HDZ55 溶融亜鉛めっき
注意
※「簡カン」一斗缶用もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません