曜日別特売

角ビン

角ビン - ヨトリヤマ(世取山)

ノズル(別売り)が取り付けられます。
内フタ、目盛付きです。

用途
塗料・溶剤の小分け、保存に。
トラスコ品番
806-6395
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
190
高さ(mm)
255
奥行(mm)
105
容量(L)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛間隔(mL)
1000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0702159911819
オープン
¥939
¥1,033(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする