ST-75NUSW-3、W3/4×40 ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 02543703

ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個ねじ径W3/4車輪径(Φmm)75注文コード02543703品番ST-75NUSW-3、W3/4×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70ねじ径W3/4軸長(mm)40取付高(mm)104材質(車輪)ウレタン長さ(mm)40形状自在型式ST特殊型自在車車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)23ピッチ/山(mm)10山ストッパーダブルストッパー付ブレーキ種類鋼板ストッパー、解除レバー付偏芯E(mm)26旋回半径R(mm)96キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02543597
2015-10-30
用途: 展示パネルの台
立川建具

展示パネルの台に使用しました、取り付ける場所が33mmと狭いので
ねじ込み式しか無理でしたし ブレーキが上についているのではみ出しがなく、また右左を考えなくてよいのでスリムに収めることができました。
ただ表示の図面にはストッパーのはみだし寸法が書いてなかったので
結果 回転の際にすこしすれるところができてしまい残念でした、現物が着てから加工すればよかったのですが 時間がありませんでした。
すこし余裕をを多めに見て 取り付け位置を決めたほうがよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする