曜日別特売
19937 WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL 02543787

19937 WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL 02543787
19937 WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL 02543787
19937 WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL 02543787
19937 WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL 02543787
19937 WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL 02543787
19937 WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応 MUST TOOL 02543787

WBS-M456 3in1 蝶ネジソケット M4/M5/M6対応19937

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02543787
品番
19937
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

1本のソケットで3サイズ(M4.5.6)の蝶ネジに対応。電気ドリルに着けて使用できるので作業効率がUP。手回ししなくて良いので指の痛みから解放できる。M4:小型電気製品のカバー固定など。M5:組立家具・ビニールハウス・室内設備など。M6:防獣電柵用ガイシ・レースウェイ用照明器具取付金具など。

用途
防獣用電気柵・ビニールハウス・建築金物・DIY全般に使用されている蝶ネジ・蝶ナットの締め、緩め作業に。
サイズ
縦90×横18×奥行18mm
質量(g)
65
差込角(mm)
6.35
適合サイズ
【蝶ネジ】M4/M5/M6
ソケット
M4/M5/M6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする