曜日別特売
SUS-ER-50N SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02544376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-ER-50N SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02544376
SUS-ER-50N SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02544376
SUS-ER-50N SUS-ER型固定車・プレート式 ユーエイキャスター 02544376

SUS-ER型固定車・プレート式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン注文コード02544376品番SUS-ER-50N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)40取付座(mm)70×42取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)65材質(車輪)ナイロン形状固定車型式SUS-ER型固定車車輪幅(mm)21金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)56×28取付座A×B(mm)70×42ストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする