曜日別特売

ドリル 超硬S LOHFD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード02548227品番LOHFD6.2
参考基準価格(税別)¥33,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
ドリル径(Φmm)6.2溝長(mm)75全長(mm)125シャンク径(Φmm)7材質超硬
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする