曜日別特売
S-NVD 13.6 ドリル 超硬S S-NVD ニチアロイ(日本超硬) 02554606

ドリル 超硬S S-NVD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード02554606品番S-NVD 13.6
参考基準価格(税別)¥62,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
ドリル径(Φmm)13.6溝長(mm)90全長(mm)150シャンク径(Φmm)14材質K10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする