スリーブリング204573101020377

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
呼び径(A)90
内容量1個注文コード02560167品番204573101020377
販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

建物の梁・壁・床を貫通するスリーブ管(鉄管・塩ビ管)に装着し、コンクリートとスリーブ管の境界面の水みちを遮断することで雨水や地下水の屋内への侵入を防止。水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造により、優れた止水性を実現。鋼管に使用可能

用途
スリーブ用水膨張式止水材
呼び径(A)
90
適合管外径(Φmm)
102
材質
水膨張ゴムと非膨張ゴムの積層構造
注意
※コンクリートの厚みが200mm以上必要です。スリーブ材への設置位置はコンクリート端部から100mm以上内側にセットしてください。2つ以上スリーブリングを取り付ける場合も、スリーブリングの間を100mm以上空けてください。スリーブ材の管表面のゴミや油分などは十分に取り除いてから設置してください。製品の開封後は、水濡れ・湿気を避けるようにしてください。スリーブリングをスリーブに取付けた状態で雨が降ってきた場合は濡れないようにシートで型枠ごと覆ってください。屋内の冷暗所等に保管してください。60℃以下の環境下でご使用ください。長期に及ぶ水への浸漬は避けてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする