曜日別特売
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668

AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668
AJ-NSOLAR5W OR ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ エアージェイ 02562668

ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード02562668品番AJ-NSOLAR5W OR
参考基準価格(税別)¥5,440販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。

仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%アズワン品番67-6582-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする