※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する直径(Φmm)4.4
4.4
4.1
4.2
4.3
4.5
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.3
8.4
8.5
8.8
8.9
9
9.3
9.4
9.5
9.8
9.9
10
10.3
10.4
10.5
10.8
10.9
11
11.3
11.4
11.5
11.8
11.9
12
全長(mm)200
200
113
120
130
137
144
147
164
181
217
233
250
268
285
303
320
336
353
369
386
403
425
442
458
溝長(mm)149
149
70
77
87
94
99
116
132
166
182
199
215
232
248
265
281
298
314
331
348
364
381
397
内容量1本注文コード02563024品番30WHNSB0440-TH
参考基準価格(税別)¥49,130販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!
NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!
高精度先端刃
高精度シャンク、焼バメにも対応!
環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!