曜日別特売

OPPテープ ダンプロンH NO.3201H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1箱(40巻)
色ダンボール
テープ幅(mm)75
内容量1箱(40巻)注文コード02564882品番3201H75X50DB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

段ボールの梱包に抜群のシール性。
環境にやさしい粘着剤。

用途
段ボールの梱包用、包装用
トラスコ品番
704-9888
色
ダンボール
テープ幅(mm)
75
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.06
粘着力(N/10mm)
4.9
引張強度(N/10mm)
60
最大テープ外径(Φmm)
105

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする