曜日別特売
5001-0050 Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567796

5001-0050 Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567796
5001-0050 Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ Thermo Scientific Nalgene 02567796

Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1ケース(20包×20個)
アズワン品番67-6599-76
内容量1ケース(20包×20個)注文コード02567796品番5001-0050
参考基準価格(税別)¥35,540販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし

仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●使用容量(mL):5●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):10×25アズワン品番67-6599-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする