曜日別特売
CLT188F-X3 コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 02568031

コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付オレンジ CLTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1巻仕様●色:オレンジ●長さ(m):3.04●内径(mm):47.0●外径(mm):55.7●外径:55.7Φmm●使用温度範囲(℃):-40~50●使用温度範囲:-40~50℃●屋内用●材質/仕上:ポリエチレン●注意:本製品にはつなぎ目がある可能性があります。●コード番号:100-8882注文コード02568031品番CLT188F-X3
参考基準価格(税別)¥9,543販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

よじれず柔軟性があります。、耐衝撃、耐摩耗に優れています。、スリットが入っているため、簡単に取り付けられます。、電線、ケーブルの保護および摩耗防止。

仕様●色:オレンジ●長さ(m):3.04●内径(mm):47.0●外径(mm):55.7●外径:55.7Φmm●使用温度範囲(℃):-40~50●使用温度範囲:-40~50℃●屋内用●材質/仕上:ポリエチレン●注意:本製品にはつなぎ目がある可能性があります。●コード番号:100-8882アズワン品番67-6602-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする