PANDUIT(パンドウイット)
コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
02568040
品番
LWC38-A-C20
参考基準価格(税別)
¥12,543
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様
●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907
アズワン品番
67-6603-19