曜日別特売
AQD3F3.39 ドリル 超硬S AQD3F NACHI(不二越) 02569516

ドリル 超硬S AQD3F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード02569516品番AQD3F3.39
参考基準価格(税別)¥14,470販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ドリル径(Φmm)3.39溝長(mm)20全長(mm)52シャンク径(Φmm)4材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする