3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751

3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751
3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751
3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751
3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751
3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751
3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751
3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751
3R-LR44H enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット スリーアールソリューション 02571751

enevolt エネボルト アルカリボタン電池 1.5V 10個セット

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
02571751
品番
3R-LR44H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

AG13、A76、L1154、357Aに対応する1.5Vの互換ボタン電池です。腕時計、おもちゃ、カプセルトイ、自転車用ライト、キッチンタイマー、電卓、電子体温計、LEDライトなど、さまざまな小型機器に使えます。

適合
互換電池:AG13、A76、L1154、357A
寸法(mm)
約12×12×6(1個あたり)
質量(g)
約2(1個あたり)
規格
LR44H
電圧(V)
1.5
保証期間
ご購入日から1年間
使用期限
推奨:生産日から2年間(パッケージに記載)
注意
※充電、ショート、分解、加熱、火中投入、+-逆接続禁止。
※古い電池や異種の電池を混用しない。
※電池は乳幼児の手の届かない所に置く。飲み込んだ場合はすぐに医師に相談する。
※電池の液が目や口に入った時はすぐ水ですすぎ医師に相談する。
※破棄や保存時は他の電池や金属と混ぜずにテープなどで端子部を絶縁する。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする